€ 3.033,82/ stukexcl. btw
€ 3.670,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 65 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 510 kN |
Statisch draaggetal | 730 kN |
Gewicht | 28 kg |
Met afdichting | Nee |