Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ330-N2-MPA

  • ERIKS:24210522
  • Fabrikant:4012801237987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.033,82/ stukexcl. btw

€ 3.670,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
65 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
510 kN
Statisch draaggetal
730 kN
Gewicht
28 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 330 N2MA

  • Eriks:23769283
  • Manufacturer:QJ 330 N2MA

€ 2.845,32/ stukexcl. btw

€ 3.442,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026