Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ328-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24209605
  • Fabrikant:4012801593793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.864,78/ stukexcl. btw

€ 3.466,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
62 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
470 kN
Statisch draaggetal
660 kN
Gewicht
23.2 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 328 N2MA/C3

  • Eriks:23769282
  • Manufacturer:QJ 328 N2MA/C3

€ 2.750,94/ stukexcl. btw

€ 3.328,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026