€ 2.108,55/ stukexcl. btw
€ 2.551,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 425 kN |
Statisch draaggetal | 570 kN |
Gewicht | 19.2 kg |
Met afdichting | Nee |