€ 1.754,15/ stukexcl. btw
€ 2.122,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 385 kN |
Statisch draaggetal | 485 kN |
Referentietoerental | 2.48 tr/min |
Grenstoerental | 4.55 tr/min |
Gewicht | 15.6 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 1.996,26/ stukexcl. btw
€ 2.415,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026