Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ322-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14177821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.785,29/ stukexcl. btw

€ 2.160,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
345 kN
Statisch draaggetal
415 kN
Met afdichting
Nee