Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ322-N2-MPA

  • ERIKS:11668650
  • Fabrikant:4012801237949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.553,96/ stukexcl. btw

€ 1.880,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
345 kN
Statisch draaggetal
415 kN
Referentietoerental
2.7 tr/min
Grenstoerental
4.95 tr/min
Gewicht
12.2 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 322 N2MA

  • Eriks:23769278
  • Manufacturer:QJ 322 N2MA

€ 1.766,01/ stukexcl. btw

€ 2.136,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026