€ 1.313,77/ stukexcl. btw
€ 1.589,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Met afdichting | Nee |