Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ320-N2-MPA

  • ERIKS:11668649
  • Fabrikant:4012801237932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.143,23/ stukexcl. btw

€ 1.383,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
325 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Referentietoerental
3 tr/min
Grenstoerental
5.4 tr/min
Gewicht
9.04 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 320 N2MA

  • Eriks:23769276
  • Manufacturer:QJ 320 N2MA

€ 1.281,97/ stukexcl. btw

€ 1.551,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026