Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ319-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14177736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.196,63/ stukexcl. btw

€ 1.447,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
285 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Met afdichting
Nee