€ 1.040,93/ stukexcl. btw
€ 1.259,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Referentietoerental | 3.25 tr/min |
Grenstoerental | 5.9 tr/min |
Gewicht | 7.45 kg |
Met afdichting | Nee |