Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ318-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626426
  • Fabrikant:4012801268356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 782,91/ stukexcl. btw

€ 947,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
265 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Gewicht
6.28 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 318 N2MA/C3

  • Eriks:23769274
  • Manufacturer:QJ 318 N2MA/C3

€ 733,35/ stukexcl. btw

€ 887,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026