Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ318-N2-MPA

  • ERIKS:11668647
  • Fabrikant:4012801237925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 782,91/ stukexcl. btw

€ 947,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
265 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Referentietoerental
3.35 tr/min
Grenstoerental
6.3 tr/min
Gewicht
6.44 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 318 N2MA

  • Eriks:23769273
  • Manufacturer:QJ 318 N2MA

€ 863,73/ stukexcl. btw

€ 1.045,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026