Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ317-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24202339
  • Fabrikant:4012801237918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 699,90/ stukexcl. btw

€ 846,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
248 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Gewicht
5.53 kg
Met afdichting
Nee