€ 699,90/ stukexcl. btw
€ 846,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 248 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Referentietoerental | 3.55 tr/min |
Grenstoerental | 6.6 tr/min |
Gewicht | 5.53 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 794,05/ stukexcl. btw
€ 960,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026