Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ316-MPA

  • ERIKS:14180375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 501,93/ stukexcl. btw

€ 607,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
226 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Met afdichting
Nee