Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ315-XL-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626424
  • Fabrikant:4012801268271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 497,50/ stukexcl. btw

€ 601,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
229 kN
Statisch draaggetal
204 kN
Gewicht
3.856 kg
Met afdichting
Nee