€ 537,52/ stukexcl. btw
€ 650,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Statisch draaggetal | 165 kN |
Met afdichting | Nee |