€ 470,05/ stukexcl. btw
€ 568,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Statisch draaggetal | 165 kN |
Referentietoerental | 4200 tr/min |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
Met afdichting | Nee |