Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ314-XL-N2-MPA

  • ERIKS:14178771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 470,05/ stukexcl. btw

€ 568,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
198 kN
Statisch draaggetal
165 kN
Met afdichting
Nee