Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ314-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 514,52/ stukexcl. btw

€ 622,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
198 kN
Statisch draaggetal
165 kN
Met afdichting
Nee