Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ314-XL-MPA

  • ERIKS:11668643
  • Fabrikant:4012801237888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 447,81/ stukexcl. btw

€ 541,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
198 kN
Statisch draaggetal
165 kN
Referentietoerental
4.2 tr/min
Grenstoerental
8.9 tr/min
Gewicht
3.187 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 314 MA

  • Eriks:23769268
  • Manufacturer:QJ 314 MA

€ 504,20/ stukexcl. btw

€ 610,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026