Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ313-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 426,31/ stukexcl. btw

€ 515,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
171 kN
Statisch draaggetal
145 kN
Met afdichting
Nee