Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ313-XL-MPA-C3

  • ERIKS:12626420
  • Fabrikant:4012801237871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,71/ stukexcl. btw

€ 448,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
171 kN
Statisch draaggetal
145 kN
Gewicht
2.71 kg
Met afdichting
Nee