Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ313-XL-MPA

  • ERIKS:11668642
  • Fabrikant:4012801237864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,71/ stukexcl. btw

€ 448,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
171 kN
Statisch draaggetal
145 kN
Referentietoerental
4.45 tr/min
Grenstoerental
9.6 tr/min
Gewicht
2.629 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 313 MA

  • Eriks:23769267
  • Manufacturer:QJ 313 MA

€ 416,53/ stukexcl. btw

€ 504,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026