Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ312-XL-N2-MPA-T42F

  • ERIKS:14186921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,98/ stukexcl. btw

€ 471,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
152 kN
Statisch draaggetal
126 kN
Met afdichting
Nee