€ 325,46/ stukexcl. btw
€ 393,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 152 kN |
Statisch draaggetal | 126 kN |
Gewicht | 2.138 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 309,90/ stukexcl. btw
€ 374,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026