Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ312-XL-MPA

  • ERIKS:11668641
  • Fabrikant:4012801268196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,46/ stukexcl. btw

€ 393,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
152 kN
Statisch draaggetal
126 kN
Referentietoerental
4.7 tr/min
Grenstoerental
10.4 tr/min
Gewicht
2.141 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 312 MA

  • Eriks:23769264
  • Manufacturer:QJ 312 MA

€ 364,99/ stukexcl. btw

€ 441,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026