Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ311-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14187119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,30/ stukexcl. btw

€ 387,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
133 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Met afdichting
Nee