€ 266,91/ stukexcl. btw
€ 322,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 133 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Gewicht | 1.703 kg |
Met afdichting | Nee |