Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ311-XL-MPA

  • ERIKS:11668640
  • Fabrikant:4012801013437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,91/ stukexcl. btw

€ 322,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
133 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Referentietoerental
5 tr/min
Grenstoerental
11.4 tr/min
Gewicht
1.76 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 311 MA

  • Eriks:23769261
  • Manufacturer:QJ 311 MA

€ 300,54/ stukexcl. btw

€ 363,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026