Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ309-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14187126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,62/ stukexcl. btw

€ 247,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
100 kN
Statisch draaggetal
75 kN
Met afdichting
Nee