Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ309-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:12626412
  • Fabrikant:4026677650269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,73/ stukexcl. btw

€ 236,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
100 kN
Statisch draaggetal
75 kN
Referentietoerental
5900 tr/min
Grenstoerental
13700 tr/min
Met afdichting
Nee