Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ309-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835413
  • Fabrikant:4012801268004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,78/ stukexcl. btw

€ 205,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
100 kN
Statisch draaggetal
75 kN
Referentietoerental
5.9 tr/min
Grenstoerental
13.7 tr/min
Gewicht
1.051 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 309 MA/C3

  • Eriks:23769259
  • Manufacturer:QJ 309 MA/C3

€ 161,96/ stukexcl. btw

€ 195,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026