€ 169,78/ stukexcl. btw
€ 205,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 100 kN |
Statisch draaggetal | 75 kN |
Referentietoerental | 5.9 tr/min |
Grenstoerental | 13.7 tr/min |
Gewicht | 1.051 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 190,75/ stukexcl. btw
€ 230,81incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026