€ 169,05/ stukexcl. btw
€ 204,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 84 kN |
Statisch draaggetal | 62 kN |
Met afdichting | Nee |