Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ308-XL-MPA

  • ERIKS:11835411
  • Fabrikant:4012801180856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,70/ stukexcl. btw

€ 170,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
84 kN
Statisch draaggetal
62 kN
Referentietoerental
6.4 tr/min
Grenstoerental
15.4 tr/min
Gewicht
0.786 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 308 MA/C3

  • Eriks:24004186
  • Manufacturer:QJ 308 MA/C3

€ 134,39/ stukexcl. btw

€ 162,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026