€ 146,37/ stukexcl. btw
€ 177,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Met afdichting | Nee |