Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ307-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835410
  • Fabrikant:4012801180849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,19/ stukexcl. btw

€ 147,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Referentietoerental
7.2 tr/min
Grenstoerental
17.9 tr/min
Gewicht
0.56 kg
Met afdichting
Nee