€ 122,19/ stukexcl. btw
€ 147,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Referentietoerental | 7.2 tr/min |
Grenstoerental | 17.9 tr/min |
Gewicht | 0.56 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 136,62/ stukexcl. btw
€ 165,31incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026