€ 103,80/ stukexcl. btw
€ 125,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ3 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 38.5 kN |
Referentietoerental | 7.8 tr/min |
Grenstoerental | 19.6 tr/min |
Gewicht | 0.414 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 133,77/ stukexcl. btw
€ 161,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026