Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ305-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,50/ stukexcl. btw

€ 125,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
43.5 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Met afdichting
Nee