Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ305-XL-MPA

  • ERIKS:11835405
  • Fabrikant:4012801012157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
43.5 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Referentietoerental
9 tr/min
Grenstoerental
23.3 tr/min
Gewicht
0.256 kg
Met afdichting
Nee