Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ304-XL-MPA-T42B

  • ERIKS:14178770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,06/ stukexcl. btw

€ 110,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Met afdichting
Nee