Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ304-XL-MPA

  • ERIKS:11668634
  • Fabrikant:4012801180788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,03/ stukexcl. btw

€ 95,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Referentietoerental
10.7 tr/min
Grenstoerental
28.5 tr/min
Gewicht
0.171 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 304 MA

  • Eriks:23769252
  • Manufacturer:QJ 304 MA

€ 127,26/ stukexcl. btw

€ 153,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026