€ 17.888,51/ stukexcl. btw
€ 21.645,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | QJ2 |
Uitvoering | Vierpunts |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 92 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 1040 kN |
Statisch draaggetal | 2280 kN |
Met afdichting | Nee |