Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ260-N2-MPA

  • ERIKS:14178767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.964,75/ stukexcl. btw

€ 20.527,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
85 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
920 kN
Statisch draaggetal
1940 kN
Met afdichting
Nee