Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ256-N2-MPA

  • ERIKS:14177720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.420,26/ stukexcl. btw

€ 17.448,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
80 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
870 kN
Statisch draaggetal
1750 kN
Met afdichting
Nee