Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ252-N2-MPA

  • ERIKS:14177718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.899,50/ stukexcl. btw

€ 14.398,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
80 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
840 kN
Statisch draaggetal
1630 kN
Met afdichting
Nee