Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ248-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14178766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.153,34/ stukexcl. btw

€ 11.075,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ2
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
72 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
640 kN
Statisch draaggetal
1110 kN
Met afdichting
Nee